Eriks
ARI

ARI Veerveiligheid Type 15440 serie 35.921 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 2,7 - 3,7 barg PN40 DN25

  • ERIKS:13535100
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

€ 947,75/ stukexcl. btw

€ 1.146,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARI
Serie
35.921
Type
15440
Norm
ISO 4126-1
Uitvoering
Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm
Haaks
Materiaal huis inlaatzijde
Staal
Kwaliteitsklasse inlaatzijde
1.0619+N
Materiaal uitlaatzijde
Staal
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde
1.0619+N
Nom. binnendiameter inlaatzijde
DN25
Aansluiting inlaatzijde
Flens
Druktrap inlaatzijde
PN40
Norm aansluiting inlaatzijde
EN 1092-1
Nom. binnendiameter uitlaatzijde
DN25
Aansluiting uitlaatzijde
Flens
Druktrap uitlaatzijde
PN40
Norm aansluiting uitlaatzijde
EN 1092-1
Instelbereik
van 2.7 tot 3.7 bar
Afblaaskarakteristiek
Laaglichtend
Klepdoorlaat
15 mm
Kleplichter
Gesloten
Gasdichte kap
Ja
Veerkap gesloten
Ja
Materiaal veerkap
Nodulair gietijzer
Materiaal klep
1.4122
Materiaal zitting
1.4571
Afdichting
Metaal
Balgafdichting
Nee
Materiaal veer
Veerstaal (1.8159)
Materiaal spindel
1.4021+QT
Mediumtemperatuur
van -10 tot 450 °C