Eriks
ARI

ARI Veerveiligheid serie 12.912 gietijzer gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 3,35 - 4,1 barg inlaat PN16 DN150 uitlaat PN16 DN250

  • ERIKS:12617567
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Afsteldruk op te geven bij bestelling.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

€ 6.995,50/ stukexcl. btw

€ 8.464,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARI
Serie
12.912
Norm
ISO 4126-1
Uitvoering
Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm
Haaks
Materiaal huis inlaatzijde
Gietijzer
Kwaliteitsklasse inlaatzijde
EN-JL1040
Materiaal uitlaatzijde
Gietijzer
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde
EN-JL1040
Nom. binnendiameter inlaatzijde
DN150
Aansluiting inlaatzijde
Flens
Druktrap inlaatzijde
PN16
Nom. binnendiameter uitlaatzijde
DN250
Aansluiting uitlaatzijde
Flens
Druktrap uitlaatzijde
PN16
Afwerking flens
Raised face
Instelbereik
van 3.35 tot 4.1 bar
Afblaaskarakteristiek
Hooglichtend
Klepdoorlaat
125 mm
Kleplichter
Open
Gasdichte kap
Nee
Veerkap gesloten
Ja
Materiaal veerkap
Gietijzer
Materiaal klep
1.4122
Materiaal zitting
1.4571
Afdichting
Metaal
Materiaal veer
Veerstaal (1.8159)
Materiaal spindel
1.4021+QT
Mediumtemperatuur
van -10 tot 300 °C