Eriks
ARI

ARI Terugslagklep Serie: 55.003 Type: 97 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Klep Met veer Recht PN40 Flens DN40

  • ERIKS:11810532
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roestvaststalen terugslagklep, met lichtende klep en geflensde deksel en flensaansluitingen, drukklasse PN40.
Opslaan in lijst

€ 1.342,15/ stukexcl. btw

€ 1.624,00incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARI
Serie
52/55.003
Type
97
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Nom. binnendiameter
DN40
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN40
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
200 mm
Klepvorm
Klep
Met veer
Ja
Kv-waarde
27.5 m³/h
Afdichting
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal klep
1.4571
Materiaal deksel
1.4571
Materiaal dekselpakking
Grafiet
Materiaal veer
1.4310
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
400 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
40