€ 1.129,65/ stukexcl. btw
€ 1.366,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ARI |
Serie | 52/55.003 |
Type | 97 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4408 |
Nom. binnendiameter | DN32 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN40 |
Afwerking flens | Raised face |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 1 |
Inbouwlengte | 180 mm |
Klepvorm | Klep |
Met veer | Ja |
Kv-waarde | 17.9 m³/h |
Afdichting | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal klep | 1.4571 |
Materiaal deksel | 1.4571 |
Materiaal dekselpakking | Grafiet |
Materiaal veer | 1.4310 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 400 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 40 |