€ 14.883,50/ stukexcl. btw
€ 18.009,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ARI |
Serie | 35.003 |
Type | 655 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Staal |
Kwaliteitsklasse | 1.0619+N |
Oppervlaktebescherming | Standaard fabriekscoating |
Nom. binnendiameter | DN300 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN40 |
Afwerking flens | Raised face |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 1 |
Inbouwlengte | 850 mm |
Klepvorm | Klep |
Met veer | Ja |
Kv-waarde | 1446 m³/h |
Afdichting | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal klep | 1.4551 |
Materiaal deksel | 1.0619+N |
Materiaal dekselpakking | Grafiet |
Materiaal veer | 1.4310 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 450 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 40 |
DN | DN300 |
A | 515 mm |
H | 365 mm |
L | 850 mm |
Gewicht | 374 kg |