Eriks
ARI

ARI Terugslagklep Serie: 35.003 Type: 655 Staal/Roestvaststaal (RVS) Klep Met veer Recht PN40 Flens DN15

  • ERIKS:11810514
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Gietstalen terugslagklep, met lichtende klep en geflensde deksel en flensaansluitingen, drukklasse PN40.
Opslaan in lijst

€ 469,63/ stukexcl. btw

€ 568,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARI
Serie
35.003
Type
655
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
1.0619+N
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN15
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN40
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
130 mm
Klepvorm
Klep
Met veer
Ja
Kv-waarde
5.7 m³/h
Afdichting
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal klep
1.4021
Materiaal deksel
1.0619+N
Materiaal dekselpakking
Grafiet
Materiaal veer
1.4310
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
450 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
40
DN
DN15
A
95 mm
H
70 mm
L
130 mm
Gewicht
3.8 kg
Gerelateerde producten

€ 299,20/ stukexcl. btw

€ 362,03incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026