Eriks
ARI

ARI Rayon CV patent afsluiter Serie: 12.076 Type: 2430 Gietijzer/EPDM Vaste klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:12711924
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gietijzeren Rayon CV klepafsluiter met zachte dichting en BSP draadaansluitingen, drukklasse PN16
Opslaan in lijst

€ 303,20/ stukexcl. btw

€ 366,87incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARI
Serie
12.076
Type
2430
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
2" (50)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 14
Inbouwlengte
150 mm
Bediening
Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Vaste klep
Uitvoering kopstuk
Geschroefd
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
EPDM
Materiaal klep
EPDM met metalen kern
Materiaal spindel
1.4021+QT
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Materiaal kopstuk
EN-JL1040
Materiaal kopstuk pakking
EPDM
Materiaal isolatiekap
Kunststof
Materiaal bediening
Kunststof
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
Kv-waarde
84 m³/h
DN
2" (50)
H
230 mm
L
150 mm
M
125 mm
Gewicht
4.8 kg