Eriks
ARI

ARI Rayon CV patent afsluiter Serie: 12.071 Type: 2432 Gietijzer/EPDM Vaste klep Recht PN16 Flens DN40

  • ERIKS:11812842
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gietijzeren Rayon CV klepafsluiter, lange bouwlengte met zachte dichting en flensaansluiting, drukklasse PN16
Opslaan in lijst

€ 284,00/ stukexcl. btw

€ 343,64incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARI
Serie
12.071
Type
2432
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN40
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
200 mm
Bediening
Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Vaste klep
Uitvoering kopstuk
Geschroefd
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
EPDM
Materiaal klep
EPDM met metalen kern
Materiaal spindel
1.4021+QT
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Materiaal kopstuk
EN-JL1040
Materiaal kopstuk pakking
EPDM
Materiaal isolatiekap
Kunststof
Materiaal bediening
Kunststof
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
Kv-waarde
78 m³/h
DN
DN40
A
150 mm
H
230 mm
L
200 mm
M
125 mm
Gewicht
8 kg