Eriks
ARI

ARI Rayon CV patent afsluiter Serie: 12.071 Type: 2432 Gietijzer/EPDM Vaste klep Recht PN16 Flens DN32

  • ERIKS:11812841
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gietijzeren Rayon CV klepafsluiter, lange bouwlengte met zachte dichting en flensaansluiting, drukklasse PN16
Opslaan in lijst

€ 249,20/ stukexcl. btw

€ 301,53incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARI
Serie
12.071
Type
2432
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN32
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
180 mm
Bediening
Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Vaste klep
Uitvoering kopstuk
Geschroefd
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
EPDM
Materiaal klep
EPDM met metalen kern
Materiaal spindel
1.4021+QT
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Materiaal kopstuk
EN-JL1040
Materiaal kopstuk pakking
EPDM
Materiaal isolatiekap
Kunststof
Materiaal bediening
Kunststof
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
Kv-waarde
29.4 m³/h
DN
DN32
A
140 mm
H
190 mm
L
180 mm
M
80 mm
Gewicht
5.6 kg