€ 202,00/ stukexcl. btw
€ 244,42incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ARI |
Serie | 12.070 |
Type | 2431 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JL1040 |
Oppervlaktebescherming | Standaard fabriekscoating |
Nom. binnendiameter | DN25 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN16 |
Afwerking flens | Raised face |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 14 |
Inbouwlengte | 125 mm |
Bediening | Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel |
Klepvorm | Vaste klep |
Uitvoering kopstuk | Geschroefd |
Type spindelafdichting | Stopbuspakking |
Afdichting | EPDM |
Materiaal klep | EPDM met metalen kern |
Materiaal spindel | 1.4021+QT |
Materiaal spindelafdichting primair | EPDM |
Materiaal kopstuk | EN-JL1040 |
Materiaal kopstuk pakking | EPDM |
Materiaal isolatiekap | Kunststof |
Materiaal bediening | Kunststof |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 120 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 16 bar |
Kv-waarde | 31.8 m³/h |
DN | DN25 |
A | 115 mm |
H | 190 mm |
L | 125 mm |
M | 80 mm |
Gewicht | 4.3 kg |