Eriks
ARI

ARI Rayon CV patent afsluiter Serie: 10.070 Type: 2433 Gietijzer/EPDM Vaste klep Recht PN6 Flens DN50

  • ERIKS:11812853
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gietijzeren Rayon CV klepafsluiter, korte bouwlengte met zachte dichting en flensaansluiting, drukklasse PN6
Opslaan in lijst

€ 290,40/ stukexcl. btw

€ 351,38incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARI
Serie
10.070
Type
2433
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN50
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN6
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 14
Inbouwlengte
150 mm
Bediening
Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Vaste klep
Uitvoering kopstuk
Geschroefd
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
EPDM
Materiaal klep
EPDM met metalen kern
Materiaal spindel
1.4021+QT
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Materiaal kopstuk
EN-JL1040
Materiaal kopstuk pakking
EPDM
Materiaal isolatiekap
Kunststof
Materiaal bediening
Kunststof
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
6 bar
Kv-waarde
84 m³/h
DN
DN50
A
140 mm
H
230 mm
L
150 mm
M
125 mm
Gewicht
7 kg