Eriks
ARI

ARI Pneumatisch bediende regelafsluiter Type: 2534 Serie: 55.448 Roestvaststaal AISI 316L/PTFE Equiprocentueel DP32 Kvs-waarde: 40m³/h Flens EN 1092-1 PN40 DN80

  • ERIKS:13534814
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6.020,00/ stukexcl. btw

€ 7.284,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARI
Serie
55.448
Type
2534
Functie
Regelafsluiter
Nom. binnendiameter
DN80
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Roestvaststaal
Kwaliteitsklasse
1.4408
Procesaansluiting
Flens
Maat procesaansluiting
DN80
Normering aansluiting
EN 1092-1
Druktrap artikel
PN40
Druktrap flens
PN40
Kvs-waarde
40 m³/h
Grondkarakteristiek
Equiprocentueel
Regelkegel
Parabool kegel
Slag
15 mm
Regelbereik
50:1
Lekklasse
IV volgens IEC 60534-4
Type spindelafdichting
Dakmanchetten
Materiaal kopstuk
Roestvaststaal RVS 316 (1.4408)
Materiaal kegel
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Materiaal zitting
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Materiaal spindel
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal kopstuk pakking
Grafiet
Soort aandrijving
Pneumatisch
Typecodering aandrijving
DP32
Werking aandrijving
Veersluitend
Membraam oppervlak
250 cm²
Max. drukverschil in geopende stand
28 bar
Sluitdruk
28 bar
Klepstandsteller
ECON 3301
Stuursignaal
4 - 20 mA
Met terugmelding
Nee
Explosieveilig
Nee
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP66
Met eindcontacten
Nee
Standindicator
Ja
Handbediening
Nee
Mediumtemperatuur
van -10 tot 220 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 85 °C
DN
DN80
Aandrijving
DP32
A
250 mm
H
429 mm
L
310 mm
Gewicht
38 kg