Eriks
ARI

ARI Pneumatisch bediende regelafsluiter Type: 2533 Serie: 35.448 Gietstaal PTFE Equiprocentueel DP33 Kvs-waarde: 40m³/h Flens EN 1092-1 PN40 DN65

  • ERIKS:13534749
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3.698,00/ stukexcl. btw

€ 4.474,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARI
Serie
35.448
Type
2533
Functie
Regelafsluiter
Nom. binnendiameter
DN65
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Gietstaal
Kwaliteitsklasse
1.0619+N
Oppervlaktebescherming
Verf min. 30 µm
Procesaansluiting
Flens
Maat procesaansluiting
DN65
Normering aansluiting
EN 1092-1
Druktrap artikel
PN40
Druktrap flens
PN40
Kvs-waarde
40 m³/h
Grondkarakteristiek
Equiprocentueel
Regelkegel
Parabool kegel
Slag
15 mm
Regelbereik
50:1
Lekklasse
IV volgens IEC 60534-4
Type spindelafdichting
Dakmanchetten
Materiaal kopstuk
Staal (1.0619+N)
Materiaal kegel
Roestvaststaal 420 (1.4021)
Materiaal zitting
Roestvaststaal 420 (1.4021)
Materiaal spindel
Roestvaststaal 420 (1.4021)
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal kopstuk pakking
Grafiet
Soort aandrijving
Pneumatisch
Typecodering aandrijving
DP33
Werking aandrijving
Veersluitend
Membraam oppervlak
400 cm²
Max. drukverschil in geopende stand
30 bar
Sluitdruk
40 bar
Klepstandsteller
ECON 3301
Stuursignaal
4 - 20 mA
Met terugmelding
Nee
Explosieveilig
Nee
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP66
Met eindcontacten
Nee
Standindicator
Ja
Handbediening
Nee
Mediumtemperatuur
van -10 tot 220 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 85 °C
DN
DN65
Aandrijving
DP33
A
300 mm
H
458 mm
L
290 mm
Gewicht
37 kg