Eriks
ARI

ARI Pneumatisch bediende regelafsluiter Type: 2532 Serie: 25.448 Nodulair gietijzer PTFE Equiprocentueel DP30 Kvs-waarde: 0.63m³/h Flens EN 1092-1 PN40 DN15

  • ERIKS:13554481
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.441,00/ stukexcl. btw

€ 2.953,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARI
Serie
25.448
Type
2532
Functie
Regelafsluiter
Nom. binnendiameter
DN15
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1049
Oppervlaktebescherming
Verf min. 30 µm
Procesaansluiting
Flens
Maat procesaansluiting
DN15
Normering aansluiting
EN 1092-1
Druktrap artikel
PN40
Druktrap flens
PN40
Kvs-waarde
0.63 m³/h
Grondkarakteristiek
Equiprocentueel
Regelkegel
Parabool kegel
Slag
10 mm
Regelbereik
50:1
Lekklasse
IV volgens IEC 60534-4
Type spindelafdichting
Dakmanchetten
Materiaal kopstuk
Staal (1.0619+N)
Materiaal kegel
Roestvaststaal 420 (1.4021)
Materiaal zitting
Roestvaststaal 420 (1.4021)
Materiaal spindel
Roestvaststaal 420 (1.4021)
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal kopstuk pakking
Grafiet
Soort aandrijving
Pneumatisch
Typecodering aandrijving
DP30
Werking aandrijving
Veersluitend
Membraam oppervlak
80 cm²
Max. drukverschil in geopende stand
40 bar
Sluitdruk
40 bar
Klepstandsteller
ECON 3301
Stuursignaal
4 - 20 mA
Met terugmelding
Nee
Explosieveilig
Nee
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP66
Met eindcontacten
Nee
Standindicator
Ja
Handbediening
Nee
Mediumtemperatuur
van -10 tot 220 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 85 °C
DN
DN15
Aandrijving
DP30
A
168 mm
H
354 mm
L
130 mm
Gewicht
11 kg