Eriks
ARI

ARI Pneumatisch bediende regelafsluiter Type: 2531 Serie: 12.448 Gietijzer PTFE Equiprocentueel DP30 Kvs-waarde: 2.5m³/h Flens EN 1092-1 PN16 DN32

  • ERIKS:13534111
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.233,00/ stukexcl. btw

€ 2.701,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARI
Serie
12.448
Type
2531
Functie
Regelafsluiter
Nom. binnendiameter
DN32
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Oppervlaktebescherming
Verf min. 30 µm
Procesaansluiting
Flens
Maat procesaansluiting
DN32
Normering aansluiting
EN 1092-1
Druktrap artikel
PN16
Druktrap flens
PN16
Kvs-waarde
2.5 m³/h
Grondkarakteristiek
Equiprocentueel
Regelkegel
Parabool kegel
Slag
10 mm
Regelbereik
50:1
Lekklasse
IV volgens IEC 60534-4
Type spindelafdichting
Dakmanchetten
Materiaal kopstuk
Staal (1.0619+N)
Materiaal kegel
Roestvaststaal 420 (1.4021)
Materiaal zitting
Roestvaststaal 420 (1.4021)
Materiaal spindel
Roestvaststaal 420 (1.4021)
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal kopstuk pakking
Grafiet
Soort aandrijving
Pneumatisch
Typecodering aandrijving
DP30
Werking aandrijving
Veersluitend
Membraam oppervlak
80 cm²
Max. drukverschil in geopende stand
16 bar
Sluitdruk
16 bar
Klepstandsteller
ECON 3301
Stuursignaal
4 - 20 mA
Met terugmelding
Nee
Explosieveilig
Nee
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP66
Met eindcontacten
Nee
Standindicator
Ja
Handbediening
Nee
Mediumtemperatuur
van -10 tot 220 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 85 °C
DN
DN32
Aandrijving
DP30
A
168 mm
H
369 mm
L
180 mm
Gewicht
15 kg