Eriks
ARI

ARI Overstortventiel Type 1911 nodulair gietijzer/metaal instelbereik 4,0-10,0barg PN16 DN65

  • ERIKS:13632741
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3.333,70/ stukexcl. btw

€ 4.033,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARI
Serie
22.753
Type
1911
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis inlaatzijde
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse inlaatzijde
EN-JS1049
Materiaal uitlaatzijde
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde
EN-JS1049
Nom. binnendiameter inlaatzijde
DN65
Aansluiting inlaatzijde
Flens
Druktrap inlaatzijde
PN16
Nom. binnendiameter uitlaatzijde
DN65
Aansluiting uitlaatzijde
Flens
Druktrap uitlaatzijde
PN16
Instelbereik
van 4 tot 10 bar
Klepdoorlaat
66 mm
Kvs-waarde
22 m³/h
Materiaal veerkap
EN-JS1049
Materiaal klep
1.4021+QT
Materiaal zitting
1.4021+QT
Afdichting
Metaal
Balgafdichting
Ja
Materiaal veer
Veerstaal
Materiaal spindel
1.4571