€ 2.755,70/ stukexcl. btw
€ 3.334,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ARI |
Serie | 22.753 |
Type | 1911 |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis inlaatzijde | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse inlaatzijde | EN-JS1049 |
Materiaal uitlaatzijde | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde | EN-JS1049 |
Nom. binnendiameter inlaatzijde | DN50 |
Aansluiting inlaatzijde | Flens |
Druktrap inlaatzijde | PN16 |
Nom. binnendiameter uitlaatzijde | DN50 |
Aansluiting uitlaatzijde | Flens |
Druktrap uitlaatzijde | PN16 |
Instelbereik | van 4 tot 10 bar |
Klepdoorlaat | 51 mm |
Kvs-waarde | 20 m³/h |
Materiaal veerkap | EN-JS1049 |
Materiaal klep | 1.4021+QT |
Materiaal zitting | 1.4021+QT |
Afdichting | Metaal |
Balgafdichting | Ja |
Materiaal veer | Veerstaal |
Materiaal spindel | 1.4571 |