Eriks
ARI

ARI Overstortventiel Type 1911 nodulair gietijzer/metaal instelbereik 0,5-1,5barg PN16 DN80

  • ERIKS:13632742
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4.415,75/ stukexcl. btw

€ 5.343,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARI
Serie
22.753
Type
1911
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis inlaatzijde
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse inlaatzijde
EN-JS1049
Materiaal uitlaatzijde
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde
EN-JS1049
Nom. binnendiameter inlaatzijde
DN80
Aansluiting inlaatzijde
Flens
Druktrap inlaatzijde
PN16
Nom. binnendiameter uitlaatzijde
DN80
Aansluiting uitlaatzijde
Flens
Druktrap uitlaatzijde
PN16
Instelbereik
van 0.5 tot 1.5 bar
Klepdoorlaat
81 mm
Kvs-waarde
29 m³/h
Materiaal veerkap
EN-JS1049
Materiaal klep
1.4021+QT
Materiaal zitting
1.4021+QT
Afdichting
Metaal
Balgafdichting
Ja
Materiaal veer
Veerstaal
Materiaal spindel
1.4571