Eriks
ARI

ARI Klepafsluiter Type 2877 serie 23.405 nodulair gietijzer/roestvaststaal vaste klep elektrisch Premio-5 sluitdruk 15,9 bar 2 x ES PN25 DN50

  • ERIKS:14419403
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.304,00/ stukexcl. btw

€ 2.787,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARI
Serie
23.405
Type
2877
Functie
Tweewegventiel
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1049
Procesaansluiting
Flens
Maat procesaansluiting
DN50
Maat aansluiting
DN50
Normering aansluiting
EN 1092-2
Druktrap artikel
PN25
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
230 mm
Klepvorm
Vaste klep
Kv-waarde
47 m³/h
Sluitdruk
15.9 bar
Max. drukverschil in geopende stand
2 bar
Werking
Druk onder klep
Aandrijving
Premio 5
Soort aandrijving
Elektrisch
Werking aandrijving
Laatste positie
Voedingsspanning
100 - 240V AC
Verstelkracht
5 kN
Max. opgenomen elektrisch vermogen
65 W
Looptijd
34s
Eindcontacten
2 x Mechanisch
Standindicator
Ja
Noodhandbediening
Ja
Type spindelafdichting
Dakmanchetten
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal klep
1.4021+QT
Materiaal zitting
1.4021+QT
Materiaal spindel
1.4021+QT
Materiaal kopstuk
EN-JS1049
Materiaal kopstuk pakking
Grafiet
Oppervlaktebescherming
Verf min. 30 µm
Materiaal bediening
PC
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Explosieveilig
Nee
Mediumtemperatuur
van -10 tot 220 °C
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 70 °C
DN
DN50
Aandrijving
Premio 5
A
171 mm
B
83 mm
H
572 mm
L
230 mm
Gewicht
19 kg