€ 3.380,00/ stukexcl. btw
€ 4.089,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ARI |
Serie | 23.405 |
Type | 2877 |
Functie | Tweewegventiel |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JS1049 |
Procesaansluiting | Flens |
Maat procesaansluiting | DN100 |
Maat aansluiting | DN100 |
Normering aansluiting | EN 1092-2 |
Druktrap artikel | PN25 |
Afwerking flens | Raised face |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 1 |
Inbouwlengte | 350 mm |
Klepvorm | Vaste klep |
Kv-waarde | 188 m³/h |
Sluitdruk | 14.5 bar |
Max. drukverschil in geopende stand | 1.5 bar |
Werking | Druk onder klep |
Aandrijving | Premio 15 |
Soort aandrijving | Elektrisch |
Werking aandrijving | Laatste positie |
Voedingsspanning | 100 - 240V AC |
Verstelkracht | 15 kN |
Max. opgenomen elektrisch vermogen | 65 W |
Looptijd | 66s |
Eindcontacten | Nee |
Standindicator | Ja |
Noodhandbediening | Ja |
Type spindelafdichting | Dakmanchetten |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal klep | 1.4021+QT |
Materiaal zitting | 1.4021+QT |
Materiaal spindel | 1.4021+QT |
Materiaal kopstuk | EN-JS1049 |
Materiaal kopstuk pakking | Grafiet |
Oppervlaktebescherming | Verf min. 30 µm |
Materiaal bediening | PC |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Explosieveilig | Nee |
Mediumtemperatuur | van -10 tot 220 °C |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 70 °C |
DN | DN100 |
Aandrijving | Premio 15 |
A | 210 mm |
B | 118 mm |
H | 794 mm |
L | 350 mm |
Gewicht | 48 kg |