Eriks
ARI

ARI Klepafsluiter Type 2877 serie 22.405 nodulair gietijzer/roestvaststaal vaste klep elektrisch Premio-12 sluitdruk 16 bar PN16 DN65

  • ERIKS:13426474
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.859,00/ stukexcl. btw

€ 3.459,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARI
Serie
22.405
Type
2877
Functie
Tweewegventiel
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1049
Procesaansluiting
Flens
Maat procesaansluiting
DN65
Maat aansluiting
DN65
Normering aansluiting
EN 1092-2
Druktrap artikel
PN16
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
290 mm
Klepvorm
Vaste klep
Kv-waarde
77 m³/h
Sluitdruk
16 bar
Max. drukverschil in geopende stand
2 bar
Werking
Druk onder klep
Aandrijving
Premio 12
Soort aandrijving
Elektrisch
Werking aandrijving
Laatste positie
Voedingsspanning
100 - 240V AC
Verstelkracht
12 kN
Max. opgenomen elektrisch vermogen
65 W
Looptijd
45s
Eindcontacten
Nee
Standindicator
Ja
Noodhandbediening
Ja
Type spindelafdichting
Dakmanchetten
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal klep
1.4021+QT
Materiaal zitting
1.4021+QT
Materiaal spindel
1.4021+QT
Materiaal kopstuk
EN-JS1049
Materiaal kopstuk pakking
Grafiet
Oppervlaktebescherming
Verf min. 30 µm
Materiaal bediening
PC
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Explosieveilig
Nee
Mediumtemperatuur
van -10 tot 220 °C
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 70 °C
DN
DN65
Aandrijving
Premio 12
A
210 mm
B
93 mm
H
759 mm
L
290 mm
Gewicht
28 kg