Eriks
ARI

ARI Klepafsluiter Type: 2876 Serie: 12.405 Recht Gietijzer Vaste klep Premio 2,2 Druk onder klep Laatste positie Sluitdruk: 16bar PN16/DN15

  • ERIKS:13417285
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.556,00/ stukexcl. btw

€ 1.882,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARI
Serie
12.405
Type
2876
Functie
Tweewegventiel
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Procesaansluiting
Flens
Maat procesaansluiting
DN15
Maat aansluiting
DN15
Normering aansluiting
EN 1092-2
Druktrap artikel
PN16
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
130 mm
Klepvorm
Vaste klep
Kv-waarde
4.2 m³/h
Sluitdruk
16 bar
Max. drukverschil in geopende stand
2 bar
Werking
Druk onder klep
Aandrijving
Premio 2,2
Soort aandrijving
Elektrisch
Werking aandrijving
Laatste positie
Voedingsspanning
230V AC
Verstelkracht
2.2 kN
Max. opgenomen elektrisch vermogen
21 W
Looptijd
11s
Eindcontacten
Nee
Standindicator
Ja
Noodhandbediening
Ja
Type spindelafdichting
Dakmanchetten
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal klep
1.4021+QT
Materiaal zitting
1.4021+QT
Materiaal spindel
1.4021+QT
Materiaal kopstuk
EN-JS1049
Materiaal kopstuk pakking
Grafiet
Oppervlaktebescherming
Verf min. 30 µm
Materiaal bediening
PC
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Explosieveilig
Nee
Mediumtemperatuur
van -10 tot 220 °C
DN
DN15
Aandrijving
Premio 2,2
A
171 mm
B
48 mm
H
551 mm
L
130 mm
Gewicht
9 kg