Eriks
ARI

ARI Klepafsluiter Type: 2876 Serie: 12.405 Recht Gietijzer Vaste klep Premio 2,2 Druk onder klep Laatste positie Sluitdruk: 14.8bar PN16/DN32

  • ERIKS:13417284
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.109,00/ stukexcl. btw

€ 2.551,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARI
Serie
12.405
Type
2876
Functie
Tweewegventiel
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Procesaansluiting
Flens
Maat procesaansluiting
DN32
Maat aansluiting
DN32
Normering aansluiting
EN 1092-2
Druktrap artikel
PN16
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
180 mm
Klepvorm
Vaste klep
Kv-waarde
19 m³/h
Sluitdruk
14.8 bar
Max. drukverschil in geopende stand
2 bar
Werking
Druk onder klep
Aandrijving
Premio 2,2
Soort aandrijving
Elektrisch
Werking aandrijving
Laatste positie
Voedingsspanning
230V AC
Verstelkracht
2.2 kN
Max. opgenomen elektrisch vermogen
21 W
Looptijd
21s
Eindcontacten
Nee
Standindicator
Ja
Noodhandbediening
Ja
Type spindelafdichting
Dakmanchetten
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal klep
1.4021+QT
Materiaal zitting
1.4021+QT
Materiaal spindel
1.4021+QT
Materiaal kopstuk
EN-JS1049
Materiaal kopstuk pakking
Grafiet
Oppervlaktebescherming
Verf min. 30 µm
Materiaal bediening
PC
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Explosieveilig
Nee
Mediumtemperatuur
van -10 tot 220 °C
DN
DN32
Aandrijving
Premio 2,2
A
171 mm
B
70 mm
H
560 mm
L
180 mm
Gewicht
12 kg