Eriks
ARI

ARI Klepafsluiter Type: 2577 Serie: 23.405 Nodulair gietijzer Vaste klep DP34 Druk onder klep Veersluitend Sluitdruk: 20.9bar PN25/DN80

  • ERIKS:13417069
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3.621,00/ stukexcl. btw

€ 4.381,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARI
Serie
23.405
Type
2577
Functie
Tweewegventiel
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1049
Procesaansluiting
Flens
Maat procesaansluiting
DN80
Maat aansluiting
DN80
Normering aansluiting
EN 1092-2
Druktrap artikel
PN25
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
310 mm
Klepvorm
Vaste klep
Kv-waarde
120 m³/h
Sluitdruk
20.9 bar
Max. drukverschil in geopende stand
2 bar
Werking
Druk onder klep
Aandrijving
DP34
Soort aandrijving
Pneumatisch membraan
Type aandrijving
Enkelwerkend
Werking aandrijving
Veersluitend
Membraam oppervlak
800 cm²
Stuurdruk
2,7 - 6 bar
Aansluiting bediening
3/8" (10) binnendraad (BSPP)
Eindcontacten
Geen
Standindicator
Ja
Noodhandbediening
Nee
Type spindelafdichting
Dakmanchetten
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal klep
1.4021+QT
Materiaal zitting
1.4021+QT
Materiaal spindel
1.4021+QT
Materiaal kopstuk
EN-JS1049
Materiaal kopstuk pakking
Grafiet
Oppervlaktebescherming
Verf min. 30 µm
Materiaal bediening
Staal
Explosieveilig
Nee
Mediumtemperatuur
van -10 tot 220 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 80 °C
DN
DN80
Aandrijving
DP34
A
405 mm
c
3/8" BSP
H
644 mm
L
310 mm
Gewicht
67 kg