€ 1.827,00/ stukexcl. btw
€ 2.210,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 22/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ARI |
Serie | 23.405 |
Type | 2577 |
Functie | Tweewegventiel |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JS1049 |
Procesaansluiting | Flens |
Maat procesaansluiting | DN25 |
Maat aansluiting | DN25 |
Normering aansluiting | EN 1092-2 |
Druktrap artikel | PN25 |
Afwerking flens | Raised face |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 1 |
Inbouwlengte | 160 mm |
Klepvorm | Vaste klep |
Kv-waarde | 12 m³/h |
Sluitdruk | 22.4 bar |
Max. drukverschil in geopende stand | 2 bar |
Werking | Druk onder klep |
Aandrijving | DP32 |
Soort aandrijving | Pneumatisch membraan |
Type aandrijving | Enkelwerkend |
Werking aandrijving | Veersluitend |
Membraam oppervlak | 250 cm² |
Stuurdruk | 1,4 tot 6 bar |
Aansluiting bediening | 1/4" (8) binnendraad (BSPP) |
Eindcontacten | 2 x PNP 3-draads NO M12 |
Standindicator | Ja |
Noodhandbediening | Nee |
Type spindelafdichting | Dakmanchetten |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal klep | 1.4021+QT |
Materiaal zitting | 1.4021+QT |
Materiaal spindel | 1.4021+QT |
Materiaal kopstuk | EN-JS1049 |
Materiaal kopstuk pakking | Grafiet |
Oppervlaktebescherming | Verf min. 30 µm |
Materiaal bediening | Staal |
Explosieveilig | Nee |
Mediumtemperatuur | van -10 tot 220 °C |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
DN | DN25 |
Aandrijving | DP32 |
A | 250 mm |
c | 1/4" BSP |
H | 439 mm |
L | 160 mm |
Gewicht | 14 kg |