Eriks
ARI

ARI Klepafsluiter Type: 2577 Serie: 23.405 Nodulair gietijzer Vaste klep DP32 Druk onder klep Veersluitend Sluitdruk: 12.2bar PN25/DN80

  • ERIKS:14421303
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.457,00/ stukexcl. btw

€ 2.972,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARI
Serie
23.405
Type
2577
Functie
Tweewegventiel
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1049
Procesaansluiting
Flens
Maat procesaansluiting
DN80
Maat aansluiting
DN80
Normering aansluiting
EN 1092-2
Druktrap artikel
PN25
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
310 mm
Klepvorm
Vaste klep
Kv-waarde
120 m³/h
Sluitdruk
12.2 bar
Max. drukverschil in geopende stand
2 bar
Werking
Druk onder klep
Aandrijving
DP32
Soort aandrijving
Pneumatisch membraan
Type aandrijving
Enkelwerkend
Werking aandrijving
Veersluitend
Membraam oppervlak
400 cm²
Stuurdruk
4,5 - 6 bar
Aansluiting bediening
1/4" (8) binnendraad (BSPP)
Eindcontacten
2 x Mechanisch
Standindicator
Ja
Noodhandbediening
Nee
Type spindelafdichting
Dakmanchetten
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal klep
1.4021+QT
Materiaal zitting
1.4021+QT
Materiaal spindel
1.4021+QT
Materiaal kopstuk
EN-JS1049
Materiaal kopstuk pakking
Grafiet
Oppervlaktebescherming
Verf min. 30 µm
Materiaal bediening
Staal
Explosieveilig
Nee
Mediumtemperatuur
van -10 tot 220 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 80 °C
DN
DN80
Aandrijving
DP33
A
300 mm
c
1/4" BSP
H
547 mm
L
310 mm
Gewicht
37 kg