€ 1.349,00/ stukexcl. btw
€ 1.632,29incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ARI |
Serie | 12.405 |
Type | 2576 |
Functie | Tweewegventiel |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JL1040 |
Procesaansluiting | Flens |
Maat procesaansluiting | DN25 |
Maat aansluiting | DN25 |
Normering aansluiting | EN 1092-2 |
Druktrap artikel | PN16 |
Afwerking flens | Raised face |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 1 |
Inbouwlengte | 160 mm |
Klepvorm | Vaste klep |
Kv-waarde | 12 m³/h |
Sluitdruk | 16 bar |
Max. drukverschil in geopende stand | 2 bar |
Werking | Druk onder klep |
Aandrijving | DP32 |
Soort aandrijving | Pneumatisch membraan |
Type aandrijving | Enkelwerkend |
Werking aandrijving | Veersluitend |
Membraam oppervlak | 250 cm² |
Stuurdruk | 1,4 tot 6 bar |
Aansluiting bediening | 1/4" (8) binnendraad (BSPP) |
Eindcontacten | Nee |
Standindicator | Ja |
Noodhandbediening | Nee |
Type spindelafdichting | Dakmanchetten |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal klep | 1.4021+QT |
Materiaal zitting | 1.4021+QT |
Materiaal spindel | 1.4021+QT |
Materiaal kopstuk | EN-JS1049 |
Materiaal kopstuk pakking | Grafiet |
Oppervlaktebescherming | Verf min. 30 µm |
Materiaal bediening | Staal |
Explosieveilig | Nee |
Mediumtemperatuur | van -10 tot 220 °C |
DN | DN25 |
Aandrijving | DP32 |
A | 250 mm |
H | 298 mm |
L | 160 mm |