Eriks
ARI

ARI Klepafsluiter Type 2576 serie 12.405 gietijzer/roestvaststaal vaste klep pneumatisch DP32 veersluitend sluitdruk 15,3 bar PN16 DN50

  • ERIKS:12668877
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.599,00/ stukexcl. btw

€ 1.934,79incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARI
Serie
12.405
Type
2576
Functie
Tweewegventiel
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Procesaansluiting
Flens
Maat procesaansluiting
DN50
Maat aansluiting
DN50
Normering aansluiting
EN 1092-2
Druktrap artikel
PN16
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
230 mm
Klepvorm
Vaste klep
Kv-waarde
47 m³/h
Sluitdruk
15.3 bar
Max. drukverschil in geopende stand
2 bar
Werking
Druk onder klep
Aandrijving
DP32
Soort aandrijving
Pneumatisch membraan
Type aandrijving
Enkelwerkend
Werking aandrijving
Veersluitend
Membraam oppervlak
250 cm²
Stuurdruk
3,2 - 6 bar
Aansluiting bediening
1/4" (8) binnendraad (BSPP)
Eindcontacten
Nee
Standindicator
Ja
Noodhandbediening
Nee
Type spindelafdichting
Dakmanchetten
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal klep
1.4021+QT
Materiaal zitting
1.4021+QT
Materiaal spindel
1.4021+QT
Materiaal kopstuk
EN-JS1049
Materiaal kopstuk pakking
Grafiet
Oppervlaktebescherming
Verf min. 30 µm
Materiaal bediening
Staal
Explosieveilig
Nee
Mediumtemperatuur
van -10 tot 220 °C
DN
DN50
Aandrijving
DP32
A
250 mm
H
292 mm
L
230 mm