€ 3.020,90/ stukexcl. btw
€ 3.655,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 22/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ARI |
Serie | 88.006….81 |
Type | 6417 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Staal |
Kwaliteitsklasse | 1.7335 |
Oppervlaktebescherming | Standaard fabriekscoating |
Nom. binnendiameter | DN40 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN160 |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 2 |
Inbouwlengte | 260 mm |
Bediening | Handwiel, stijgend met stijgend spindel |
Klepvorm | Vaste klep |
Uitvoering kopstuk | Geflensd kopstuk |
Type spindelafdichting | Stopbuspakking |
Afdichting | Stellite 21 |
Materiaal klep | 13CrMo4-5 (1.7335) + Stellite |
Materiaal spindel | 1.4122+QT |
Materiaal spindelafdichting primair | Grafiet |
Materiaal kopstuk | 1.7335 |
Materiaal kopstuk pakking | RVS/grafiet |
Materiaal bediening | Gietijzer |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 550 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 160 bar |
Kv-waarde | 24.2 m³/h |
DN | DN40 |
A | 170 mm |
H | 260 mm |
L | 260 mm |
M | 225 mm |
Gewicht | 21 kg |