Eriks
ARI

ARI Klepafsluiter Serie: 88.006….81 Type: 6417 Staal/Stellite 21 Vaste klep Recht PN160 Flens DN20

  • ERIKS:14758330
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.430,55/ stukexcl. btw

€ 1.730,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARI
Serie
88.006….81
Type
6417
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
1.7335
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN20
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN160
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 2
Inbouwlengte
230 mm
Bediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Vaste klep
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Stellite 21
Materiaal klep
13CrMo4-5 (1.7335) + Stellite
Materiaal spindel
1.4122+QT
Materiaal spindelafdichting primair
Grafiet
Materiaal kopstuk
1.7335
Materiaal kopstuk pakking
RVS/grafiet
Materiaal bediening
Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
550 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
160 bar
Kv-waarde
6.4 m³/h
DN
DN20
A
130 mm
H
228 mm
L
230 mm
M
180 mm
Gewicht
10.5 kg