Eriks
ARI

ARI Klepafsluiter Serie: 88.005….81 Type: 6419 Staal/Stellite 21 Vaste klep Recht PN160 Stomplas DN25

  • ERIKS:12711988
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied
  • Algemeen inzetbare afsluiter. O.a. gebruikt in industrie en energiecentrales
Bijzonderheden
  • Ook leverbaar met losse klep of regelklep.
Opslaan in lijst

€ 1.198,50/ stukexcl. btw

€ 1.450,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARI
Serie
88.005….81
Type
6419
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
1.7335
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN25
Aansluiting
Stomplas
Normering las aansluiting
EN 12627
Druktrap artikel
PN160
Norm bouwlengte
EN 12982, Serie 65
Inbouwlengte
160 mm
Bediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Vaste klep
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Stellite 21
Materiaal klep
13CrMo4-5 (1.7335) + Stellite
Materiaal spindel
1.4122+QT
Materiaal spindelafdichting primair
Grafiet
Materiaal kopstuk
1.7335
Materiaal kopstuk pakking
RVS/grafiet
Materiaal bediening
Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
550 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
160 bar
Kv-waarde
8.6 m³/h