€ 1.123,70/ stukexcl. btw
€ 1.359,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ARI |
Serie | 88.005….80 |
Type | 9419 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Staal |
Kwaliteitsklasse | 1.5415 |
Oppervlaktebescherming | Standaard fabriekscoating |
Nom. binnendiameter | DN10 |
Aansluiting | Stomplas |
Normering las aansluiting | EN 12627 |
Druktrap artikel | PN160 |
Norm bouwlengte | EN 12982, Serie 65 |
Inbouwlengte | 150 mm |
Bediening | Handwiel, stijgend met stijgend spindel |
Klepvorm | Vaste klep |
Uitvoering kopstuk | Geflensd kopstuk |
Type spindelafdichting | Stopbuspakking |
Afdichting | Stellite 21 |
Materiaal klep | 13CrMo4-5 (1.7335) + Stellite |
Materiaal spindel | 1.4122+QT |
Materiaal spindelafdichting primair | Grafiet |
Materiaal kopstuk | 1.5415 |
Materiaal kopstuk pakking | RVS/grafiet |
Materiaal bediening | Gietijzer |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 530 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 160 bar |
Kv-waarde | 2.7 m³/h |