Eriks
ARI

ARI Klepafsluiter Serie: 55.006 Type: 2641 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN40 Flens DN25

  • ERIKS:11813004
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roestvastalen klepafsluiter, met roestvaststalen dichting, vaste of losse klep en flensaansluiting, drukklasse PN40.
Opslaan in lijst

€ 872,10/ stukexcl. btw

€ 1.055,24incl. btw

89 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARI
Serie
52/55.006
Type
2641
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Nom. binnendiameter
DN25
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN40
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
160 mm
Bediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Vaste klep
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal klep
1.4571
Materiaal spindel
1.4571
Materiaal spindelafdichting primair
Grafiet
Materiaal kopstuk
1.4408
Materiaal kopstuk pakking
RVS/grafiet
Materiaal bediening
Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-60 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
400 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
40 bar
Kv-waarde
12 m³/h