€ 956,25/ stukexcl. btw
€ 1.157,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 22/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ARI |
Serie | 48.005….40 |
Type | 3419 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Staal |
Kwaliteitsklasse | 1.0460 |
Oppervlaktebescherming | Standaard fabriekscoating |
Nom. binnendiameter | DN10 |
Aansluiting | Stomplas |
Normering las aansluiting | EN 12627 |
Druktrap artikel | PN160 |
Norm bouwlengte | EN 12982, Serie 65 |
Inbouwlengte | 150 mm |
Bediening | Handwiel, stijgend met stijgend spindel |
Klepvorm | Vaste klep |
Uitvoering kopstuk | Geflensd kopstuk |
Type spindelafdichting | Stopbuspakking |
Afdichting | Stellite 21 |
Materiaal klep | 1.4021+QT |
Materiaal spindel | 1.4021+QT |
Materiaal spindelafdichting primair | Grafiet |
Materiaal kopstuk | 1.0460 |
Materiaal kopstuk pakking | RVS/grafiet |
Materiaal bediening | Gietijzer |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 450 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 160 bar |
Kv-waarde | 2.7 m³/h |