Eriks
ARI

ARI Klepafsluiter Serie: 45.005 Type: 1417 Staal/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN40 Stomplas DN15

  • ERIKS:12401954
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied
  • Algemeen inzetbare afsluiter, o.a. gebruikt in industrie en energiecentrales.
Bijzonderheden
  • Ook leverbaar met losse klep of regelklep.
Opslaan in lijst

€ 688,93/ stukexcl. btw

€ 833,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARI
Serie
45.005
Type
1417
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
1.0460
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN15
Aansluiting
Stomplas
Normering las aansluiting
EN 12627
Druktrap artikel
PN40
Norm bouwlengte
EN 12982, Serie 1
Inbouwlengte
130 mm
Bediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Vaste klep
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal klep
1.4021+QT
Materiaal spindel
1.4021+QT
Materiaal spindelafdichting primair
Grafiet
Materiaal kopstuk
1.0619+N
Materiaal kopstuk pakking
RVS/grafiet
Materiaal bediening
Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
450 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
40 bar
Kv-waarde
3.3 m³/h