Eriks
ARI

ARI Klepafsluiter Serie: 35.307 Type: 399 Staal/Brons Vaste klep Haaks PN16 Flens DN20

  • ERIKS:12035674
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Vloeistoffen, warm en koud water, gassen.
  • Maritieme sector dankzij het bronzen binnenwerk.
Bijzonderheden

  • Afname door diverse keuringsinstantie's mogelijk.
  • Ook leverbaar met losse klep, regelklep of regeklep met standaanwijzer.
Opslaan in lijst

€ 677,88/ stukexcl. btw

€ 820,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARI
Serie
35.307
Type
399
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Haaks
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
1.0619+N
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN20
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 8
Inbouwlengte
95 mm
Bediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Vaste klep
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Brons
Materiaal klep
CC480K
Materiaal spindel
CW453K
Materiaal spindelafdichting primair
Grafiet
Materiaal kopstuk
1.0619+N
Materiaal kopstuk pakking
RVS/grafiet
Materiaal bediening
Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
225 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
Kv-waarde
9.2 m³/h