Eriks
ARI

ARI Klepafsluiter Serie: 35.306 Type: 398 Staal/Brons Vaste klep Recht PN16 Flens DN32

  • ERIKS:11811158
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
gietstalen klepafsluiters met bronzen dichting, drukklasse PN16, recht model, flensaansluiting volgens DIN PN 10/16, buitenliggende spindeldraad en stijgend handwiel. Bouwlengte volgens EN 558-1, 1 (DIN 3202-F1).
Gebruiksdoel
Gietstalen afsluiters worden veel toegepast aan boord van schepen o.a. als buitenboordafsluiter.
Opslaan in lijst

€ 762,45/ stukexcl. btw

€ 922,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARI
Serie
35.306
Type
398
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
1.0619+N
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN32
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
180 mm
Bediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Vaste klep
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Brons
Materiaal klep
CC480K
Materiaal spindel
CW453K
Materiaal spindelafdichting primair
Grafiet
Materiaal kopstuk
1.0619+N
Materiaal kopstuk pakking
RVS/grafiet
Materiaal bediening
Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
225 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
Kv-waarde
19 m³/h