




€ 713,58/ stukexcl. btw
€ 863,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ARI |
Serie | 35.306 |
Type | 398 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Staal |
Kwaliteitsklasse | 1.0619+N |
Oppervlaktebescherming | Standaard fabriekscoating |
Nom. binnendiameter | DN20 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN16 |
Afwerking flens | Raised face |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 1 |
Inbouwlengte | 150 mm |
Bediening | Handwiel, stijgend met stijgend spindel |
Klepvorm | Losse klep met veer |
Uitvoering kopstuk | Geflensd kopstuk |
Type spindelafdichting | Stopbuspakking |
Afdichting | Brons |
Materiaal klep | CC480K |
Materiaal spindel | CW453K |
Materiaal spindelafdichting primair | Grafiet |
Materiaal kopstuk | 1.0619+N |
Materiaal kopstuk pakking | RVS/grafiet |
Materiaal bediening | Gietijzer |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 225 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 16 bar |
Kv-waarde | 7.4 m³/h |