Eriks
ARI

ARI Klepafsluiter Serie: 35.007 Type: 418 Staal/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Haaks PN40 Flens DN32

  • ERIKS:11811195
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Econ® gietstalen klepafsluiters met roestvaststalen dichting, drukklasse PN16 - 40, haaks model, flensaansluiting volgens DIN PN16/40, buitenliggende spindeldraad en stijgend handwiel.
Gebruiksdoel
Stoom, heet/koud water, olie enz.\nVoor thermische olie dient de voorkeur te worden gegeven aan balgafsluiters.
Opslaan in lijst

€ 570,78/ stukexcl. btw

€ 690,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARI
Serie
35.007
Type
418
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Haaks
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
1.0619+N
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN32
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN40
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 8
Inbouwlengte
105 mm
Bediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Vaste klep
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal klep
1.4021+QT
Materiaal spindel
1.4021+QT
Materiaal spindelafdichting primair
Grafiet
Materiaal kopstuk
1.0619+N
Materiaal kopstuk pakking
RVS/grafiet
Materiaal bediening
Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
450 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
40 bar
Kv-waarde
24 m³/h
DN
DN32
A
140 mm
H1
178 mm
L1
105 mm
M
140 mm
Gewicht
8.4 kg