Eriks
ARI

ARI Klepafsluiter Serie: 35.007 Type: 418 Staal/Roestvaststaal (RVS) Losse klep met veer Haaks PN40 Flens DN40

  • ERIKS:12035689
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Econ® gietstalen klepafsluiters met roestvaststalen dichting, drukklasse PN16 - 40, haaks model, flensaansluiting volgens DIN PN16/40, buitenliggende spindeldraad en stijgend handwiel.
Gebruiksdoel
Stoom, heet/koud water, olie enz.\nVoor thermische olie dient de voorkeur te worden gegeven aan balgafsluiters.
Opslaan in lijst

€ 985,15/ stukexcl. btw

€ 1.192,03incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARI
Serie
35.007
Type
418
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Haaks
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
1.0619+N
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN40
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN40
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 8
Inbouwlengte
115 mm
Bediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Losse klep met veer
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal klep
1.4021+QT
Materiaal spindel
1.4021+QT
Materiaal spindelafdichting primair
Grafiet
Materiaal kopstuk
1.0619+N
Materiaal kopstuk pakking
RVS/grafiet
Materiaal bediening
Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
450 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
40 bar
Kv-waarde
37 m³/h
DN
DN40
A
150 mm
H1
221 mm
L1
115 mm
M
160 mm
Gewicht
12.4 kg