Eriks
ARI

ARI Klepafsluiter Serie: 35.006 Type: 155 Staal/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN40 Flens DN25

  • ERIKS:11811171
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Toepassingsgebied
  • Vloeistoffen, gassen en stoom.
  • Voor thermische olie dient de voorkeur te worden gegeven aan balgafsluiters.
Bijzonderheden
  • Afname door diverse keuringsinstantie's is mogelijk.
  • Ook leverbaar met losse klep, regelklep en standaanwijzer.
Opslaan in lijst

€ 349,35/ stukexcl. btw

€ 422,71incl. btw

53 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARI
Serie
35.006
Type
155
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
1.0619+N
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN25
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN40
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
160 mm
Bediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Vaste klep
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal klep
1.4021+QT
Materiaal spindel
1.4021+QT
Materiaal spindelafdichting primair
Grafiet
Materiaal kopstuk
1.0619+N
Materiaal kopstuk pakking
RVS/grafiet
Materiaal bediening
Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
450 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
40 bar
Kv-waarde
12 m³/h