Eriks
ARI

ARI Elektrisch bediende regelafsluiter Type: 2834 Serie: 55.448 Roestvaststaal AISI 316L/PTFE Equiprocentueel Premio-pl 2,2 Voedingsspanning: 100 - 240V AC Kvs-waarde: 1m³/h PN40 DN25

  • ERIKS:13463042
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3.343,00/ stukexcl. btw

€ 4.045,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARI
Serie
55.448
Type
2834
Functie
2-weg regelafsluiter
Nom. binnendiameter
DN25
Materiaal huis
Roestvaststaal
Kwaliteitsklasse
1.4408
Procesaansluiting
Flens
Maat procesaansluiting
DN25
Normering aansluiting
EN 1092-1/02
Druktrap flens
PN40
Kvs-waarde
1 m³/h
Grondkarakteristiek
Equiprocentueel
Regelkegel
Parabool kegel
Slag
10 mm
Regelbereik
50:1
Lekklasse
IV EN60534-4
Type spindelafdichting
Dakmanchetten
Materiaal kopstuk
Roestvaststaal RVS 316 (1.4408)
Materiaal kegel
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Materiaal zitting
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Materiaal spindel
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
PTFE
Materiaal kopstuk pakking
Grafiet
Soort aandrijving
Elektrisch
Typecodering aandrijving
Premio-pl 2,2
Verstelkracht
2.2 kN
Voedingsspanning
100 - 240V AC
Nulspanningsterugloop
Geen
Max. opgenomen elektrisch vermogen
65 V·A
Looptijd
10s / 21s / 26s / 40s s
Max. drukverschil in geopende stand
40 bar
Sluitdruk
40 bar
Stuursignaal
Driepunts / 0 - 10 V / 4-20 mA
Explosieveilig
Nee
Met terugmelding
Nee
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Met eindcontacten
Nee
Standindicator
Ja
Handbediening
Ja
Mediumtemperatuur
van -10 tot 220 °C
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 70 °C
DN
DN25
Aandrijving
Premio-pl 2,2
A
171 mm
H
511 mm
L
160 mm
Gewicht
12 kg