Eriks
ARI

ARI Elektrisch bediende regelafsluiter Type: 2834 Serie: 55.448 Roestvaststaal AISI 316L/PTFE Equiprocentueel Premio-pl 15 Voedingsspanning: 100 - 240V AC Kvs-waarde: 63m³/h PN40 DN100

  • ERIKS:13463096
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9.270,00/ stukexcl. btw

€ 11.216,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARI
Serie
55.448
Type
2834
Functie
2-weg regelafsluiter
Nom. binnendiameter
DN100
Materiaal huis
Roestvaststaal
Kwaliteitsklasse
1.4408
Procesaansluiting
Flens
Maat procesaansluiting
DN100
Normering aansluiting
EN 1092-1/02
Druktrap flens
PN40
Kvs-waarde
63 m³/h
Grondkarakteristiek
Equiprocentueel
Regelkegel
Parabool kegel
Slag
20 mm
Regelbereik
50:1
Lekklasse
IV EN60534-4
Type spindelafdichting
Dakmanchetten
Materiaal kopstuk
Roestvaststaal RVS 316 (1.4408)
Materiaal kegel
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Materiaal zitting
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Materiaal spindel
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
PTFE
Materiaal kopstuk pakking
Grafiet
Soort aandrijving
Elektrisch
Typecodering aandrijving
Premio-pl 15
Verstelkracht
15 kN
Voedingsspanning
100 - 240V AC
Nulspanningsterugloop
Geen
Max. opgenomen elektrisch vermogen
65 V·A
Looptijd
25s / 53s / 65s / 100s s
Max. drukverschil in geopende stand
10 bar
Sluitdruk
40 bar
Stuursignaal
Driepunts / 0 - 10 V / 4-20 mA
Explosieveilig
Nee
Met terugmelding
Nee
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Met eindcontacten
Nee
Standindicator
Ja
Handbediening
Ja
Mediumtemperatuur
van -10 tot 220 °C
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 70 °C
DN
DN100
Aandrijving
Premio-pl 15
A
210 mm
H
705 mm
L
350 mm
Gewicht
48 kg