Eriks
ARI

ARI Elektrisch bediende regelafsluiter Type: 2833 Serie: 35.448 Gietstaal PTFE Equiprocentueel Premio-pl 2,2 Voedingsspanning: 100 - 240V AC Kvs-waarde: 0.25m³/h PN40 DN20

  • ERIKS:13424976
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.808,00/ stukexcl. btw

€ 3.397,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARI
Serie
35.448
Type
2833
Functie
2-weg regelafsluiter
Nom. binnendiameter
DN20
Materiaal huis
Gietstaal
Kwaliteitsklasse
1.0619+N
Procesaansluiting
Flens
Maat procesaansluiting
DN20
Normering aansluiting
EN 1092-1/02
Druktrap flens
PN40
Kvs-waarde
0.25 m³/h
Grondkarakteristiek
Equiprocentueel
Regelkegel
Parabool kegel
Slag
10 mm
Regelbereik
50:1
Lekklasse
IV EN60534-4
Type spindelafdichting
Dakmanchetten
Materiaal kopstuk
Staal (1.0619+N)
Materiaal kegel
Roestvaststaal 420 (1.4021)
Materiaal zitting
Roestvaststaal 420 (1.4021)
Materiaal spindel
Roestvaststaal 420 (1.4021)
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
PTFE
Materiaal kopstuk pakking
Grafiet
Oppervlaktebescherming
Verf min. 30 µm
Soort aandrijving
Elektrisch
Typecodering aandrijving
Premio-pl 2,2
Verstelkracht
2.2 kN
Voedingsspanning
100 - 240V AC
Nulspanningsterugloop
Geen
Max. opgenomen elektrisch vermogen
65 V·A
Looptijd
10s / 21s / 26s / 40s s
Max. drukverschil in geopende stand
40 bar
Sluitdruk
40 bar
Stuursignaal
Driepunts / 0 - 10 V / 4-20 mA
Explosieveilig
Nee
Met terugmelding
Nee
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Met eindcontacten
Nee
Standindicator
Ja
Handbediening
Ja
Mediumtemperatuur
van -10 tot 220 °C
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 70 °C
DN
DN20
Aandrijving
Premio-pl 2,2
A
171 mm
H
496 mm
L
150 mm
Gewicht
11 kg