Eriks
ARI

ARI Elektrisch bediende regelafsluiter Type: 2832 Serie: 25.448 Nodulair gietijzer PTFE Equiprocentueel Premio-pl 2,2 Voedingsspanning: 100 - 240V AC Kvs-waarde: 16m³/h PN40 DN40

  • ERIKS:13447399
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.837,00/ stukexcl. btw

€ 3.432,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARI
Serie
23./25.448
Type
2832
Functie
2-weg regelafsluiter
Nom. binnendiameter
DN40
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1049
Procesaansluiting
Flens
Maat procesaansluiting
DN40
Normering aansluiting
EN 1092-1/02
Druktrap flens
PN40
Kvs-waarde
16 m³/h
Grondkarakteristiek
Equiprocentueel
Regelkegel
Parabool kegel
Slag
15 mm
Regelbereik
50:1
Lekklasse
IV EN60534-4
Type spindelafdichting
Dakmanchetten
Materiaal kopstuk
Staal (1.0619+N)
Materiaal kegel
Roestvaststaal 420 (1.4021)
Materiaal zitting
Roestvaststaal 420 (1.4021)
Materiaal spindel
Roestvaststaal 420 (1.4021)
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
PTFE
Materiaal kopstuk pakking
Grafiet
Oppervlaktebescherming
Verf min. 30 µm
Soort aandrijving
Elektrisch
Typecodering aandrijving
Premio-pl 2,2
Verstelkracht
2.2 kN
Voedingsspanning
100 - 240V AC
Nulspanningsterugloop
Geen
Max. opgenomen elektrisch vermogen
65 V·A
Looptijd
15s / 32s / 39s / 60s s
Max. drukverschil in geopende stand
28 bar
Sluitdruk
28 bar
Stuursignaal
Driepunts / 0 - 10 V / 4-20 mA
Explosieveilig
Nee
Met terugmelding
Nee
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Met eindcontacten
Nee
Standindicator
Ja
Handbediening
Ja
Mediumtemperatuur
van -10 tot 220 °C
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 70 °C
DN
DN40
Aandrijving
Premio-pl 2,2
A
171 mm
H
526 mm
L
200 mm
Gewicht
16 kg