Eriks
ARI

ARI Elektrisch bediende regelafsluiter Type: 2831 Serie: 12.448 Gietijzer PTFE Equiprocentueel Premio-pl 2,2 Voedingsspanning: 100 - 240V AC Kvs-waarde: 16m³/h PN16 DN40

  • ERIKS:13425645
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.567,00/ stukexcl. btw

€ 3.106,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARI
Serie
12.448
Type
2831
Functie
2-weg regelafsluiter
Nom. binnendiameter
DN40
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Procesaansluiting
Flens
Maat procesaansluiting
DN40
Normering aansluiting
EN 1092-1/02
Druktrap flens
PN16
Kvs-waarde
16 m³/h
Grondkarakteristiek
Equiprocentueel
Regelkegel
Parabool kegel
Slag
15 mm
Regelbereik
50:1
Lekklasse
IV EN60534-4
Type spindelafdichting
Dakmanchetten
Materiaal kopstuk
Staal (1.0619+N)
Materiaal kegel
Roestvaststaal 420 (1.4021)
Materiaal zitting
Roestvaststaal 420 (1.4021)
Materiaal spindel
Roestvaststaal 420 (1.4021)
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
PTFE
Materiaal kopstuk pakking
Grafiet
Oppervlaktebescherming
Verf min. 30 µm
Soort aandrijving
Elektrisch
Typecodering aandrijving
Premio-pl 2,2
Verstelkracht
2.2 kN
Voedingsspanning
100 - 240V AC
Nulspanningsterugloop
Geen
Max. opgenomen elektrisch vermogen
65 V·A
Looptijd
15s / 32s / 39s / 60s s
Max. drukverschil in geopende stand
16 bar
Sluitdruk
16 bar
Stuursignaal
Driepunts / 0 - 10 V / 4-20 mA
Explosieveilig
Nee
Met terugmelding
Nee
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Met eindcontacten
Nee
Standindicator
Ja
Handbediening
Ja
Mediumtemperatuur
van -10 tot 220 °C
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 70 °C
DN
DN40
Aandrijving
Premio-pl 2,2
A
171 mm
H
526 mm
L
200 mm
Gewicht
16 kg