Eriks
ARI

ARI Balgafsluiter Type 2513 serie 35.146 staal/roestvaststaal conische klep pneumatisch FA800 veersluitend sluitdruk 17,4 bar PN40 DN100

  • ERIKS:13472527
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4.643,00/ stukexcl. btw

€ 5.618,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARI
Serie
35.146
Type
2513
Functie
Tweewegventiel
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
1.0619+N
Procesaansluiting
Flens
Maat procesaansluiting
DN100
Maat aansluiting
DN100
Normering aansluiting
EN 1092-1
Druktrap artikel
PN40
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
350 mm
Klepvorm
Conische klep
Kv-waarde
135 m³/h
Sluitdruk
17.4 bar
Werking
Druk onder klep
Aandrijving
DP32
Soort aandrijving
Pneumatisch membraan
Type aandrijving
Enkelwerkend
Werking aandrijving
Veersluitend
Membraam oppervlak
800 cm²
Stuurdruk
5 - 6 bar
Aansluiting bediening
3/8" (10) binnendraad (BSPP)
Eindcontacten
Nee
Standindicator
Ja
Noodhandbediening
Nee
Type spindelafdichting
Balg
Materiaal spindelafdichting primair
1.4571
Materiaal spindelafdichting secundair
Grafiet
Materiaal klep
1.4021+QT
Materiaal zitting
1.4551
Materiaal spindel
1.4571
Materiaal balg
1.4571
Materiaal kopstuk
1.0619+N
Materiaal kopstuk pakking
Grafiet
Oppervlaktebescherming
Verf min. 30 µm
Materiaal bediening
Staal
Explosieveilig
Nee
Mediumtemperatuur
van -40 tot 250 °C