€ 1.971,00/ stukexcl. btw
€ 2.384,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ARI |
Serie | 35.146 |
Type | 2513 |
Functie | Tweewegventiel |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Staal |
Kwaliteitsklasse | 1.0619+N |
Procesaansluiting | Flens |
Maat procesaansluiting | DN50 |
Maat aansluiting | DN50 |
Normering aansluiting | EN 1092-1 |
Druktrap artikel | PN40 |
Afwerking flens | Raised face |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 1 |
Inbouwlengte | 230 mm |
Klepvorm | Conische klep |
Kv-waarde | 38.5 m³/h |
Sluitdruk | 11.1 bar |
Werking | Druk onder klep |
Aandrijving | DP32 |
Soort aandrijving | Pneumatisch membraan |
Type aandrijving | Enkelwerkend |
Werking aandrijving | Veersluitend |
Membraam oppervlak | 250 cm² |
Stuurdruk | 4,5 - 6 bar |
Aansluiting bediening | 1/4" (8) binnendraad (BSPP) |
Eindcontacten | Nee |
Standindicator | Ja |
Noodhandbediening | Nee |
Type spindelafdichting | Balg |
Materiaal spindelafdichting primair | 1.4571 |
Materiaal spindelafdichting secundair | Grafiet |
Materiaal klep | 1.4021+QT |
Materiaal zitting | 1.4551 |
Materiaal spindel | 1.4571 |
Materiaal balg | 1.4571 |
Materiaal kopstuk | 1.0619+N |
Materiaal kopstuk pakking | Grafiet |
Oppervlaktebescherming | Verf min. 30 µm |
Materiaal bediening | Staal |
Explosieveilig | Nee |
Mediumtemperatuur | van -40 tot 250 °C |