Eriks
ARI

ARI Balgafsluiter Serie: 35.066 Type: 157 Staal/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Vrijstroom PN40 Stomplas DN100

  • ERIKS:12035718
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied
  • Algemene industrie, energiecentrales, rookgasreiniging, thermische oliesystemen, stoominstallaties, ammoniak installaties, verwarmingssystemen, vacuuminstallaties.
Bijzonderheden
  • Leverbaar met losse klep, regelklep of drukontlaste klep.
  • Voorbereid voor montage van eindschakelaars.
Opslaan in lijst

€ 2.698,75/ stukexcl. btw

€ 3.265,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARI
Serie
35.066
Type
157
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Vrijstroom
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
1.0619+N
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN100
Aansluiting
Stomplas
Normering las aansluiting
EN 12627
Druktrap artikel
PN40
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 12982, Serie 1
Inbouwlengte
350 mm
Bediening
Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Vaste klep
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Balg
Afdichting
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal klep
1.4021+QT
Materiaal spindel
1.4021+QT
Materiaal spindelafdichting primair
Grafiet
Materiaal balg
1.4571
Materiaal kopstuk
1.0619+N
Materiaal kopstuk pakking
RVS/grafiet
Materiaal bediening
Staal
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
450 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
40 bar
Kv-waarde
205 m³/h
Met standaanwijzer
Ja