Eriks
ARI

ARI Balgafsluiter Serie: 35.047 Type: 154 Staal/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Haaks PN40 Flens DN15

  • ERIKS:12160174
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied
  • Algemene industrie, energiecentrales, rookgasreiniging, thermische oliesystemen, stoominstallaties, verwarmingssystemen, vacuüminstallaties.
Bijzonderheden
  • Standaard voorbereid voor montage van eindschakelaars.
  • Leverbaar met losse klep, regelklep of drukontlaste klep.
  • Leverbaar met laseinden.
Opslaan in lijst

€ 854,25/ stukexcl. btw

€ 1.033,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARI
Serie
35.047
Type
154
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Haaks
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
1.0619+N
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN15
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN40
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 8
Inbouwlengte
90 mm
Bediening
Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Vaste klep
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Balg
Afdichting
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal klep
1.4021+QT
Materiaal spindel
1.4021+QT
Materiaal spindelafdichting primair
Grafiet
Materiaal balg
1.4571
Materiaal kopstuk
1.0619+N
Materiaal kopstuk pakking
RVS/grafiet
Materiaal bediening
Staal
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
450 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
40 bar
Kv-waarde
6 m³/h
Met standaanwijzer
Ja